CHF 1'485.28/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'605.59inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 73 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 110 mm |
Außendurchmesser | 240 mm |
Breite | 50 mm |
Kontaktwinkel | 40 ° |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 225 kN |
Statische Belastung | 224 kN |
Referenzdrehzahl | 3400 rpm |
Grenzdrehzahl | 3400 rpm |
Gewicht | 10.814 kg |
Mit Dichtung | Nein |
CHF 1'520.27/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'643.41inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026