CHF 1'501.22/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'622.82inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 73 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 105 mm |
Außendurchmesser | 225 mm |
Breite | 49 mm |
Kontaktwinkel | 40 ° |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 216 kN |
Statische Belastung | 208 kN |
Referenzdrehzahl | 3600 rpm |
Grenzdrehzahl | 4800 rpm |
Gewicht | 9.082 kg |
Mit Dichtung | Nein |