SKF

SKF Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Messing 7321 BECBM

  • ERIKS:23759865
  • Hersteller:7321 BECBM
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'331.93/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'439.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
73
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
105 mm
Außendurchmesser
225 mm
Breite
49 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
216 kN
Statische Belastung
208 kN
Referenzdrehzahl
3600 rpm
Grenzdrehzahl
4800 rpm
Gewicht
9.082 kg
Mit Dichtung
Nein
Alternativen

CHF 1'108.37/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'198.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026