SKF

SKF Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Messing 7320 BECBM

  • ERIKS:23759860
  • Hersteller:7320 BECBM
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'108.57/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'198.36inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
73
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser
215 mm
Breite
47 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
216 kN
Statische Belastung
208 kN
Referenzdrehzahl
3800 rpm
Grenzdrehzahl
5000 rpm
Gewicht
8.004 kg
Mit Dichtung
Nein