SKF

SKF Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Messing 7319 BEGAM

  • ERIKS:24003013
  • Hersteller:7319 BEGAM
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'089.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'178.07inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
73
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
95 mm
Außendurchmesser
200 mm
Breite
45 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
180 kN
Statische Belastung
163 kN
Referenzdrehzahl
4000 rpm
Grenzdrehzahl
5300 rpm
Gewicht
6.407 kg
Mit Dichtung
Nein