SKF

SKF Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Messing 7318 BEGAM

  • ERIKS:24003008
  • Hersteller:7318 BEGAM
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 886.98/ Stückexkl. MwSt

CHF 958.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
73
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
90 mm
Außendurchmesser
190 mm
Breite
43 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
166 kN
Statische Belastung
146 kN
Referenzdrehzahl
4300 rpm
Grenzdrehzahl
5600 rpm
Gewicht
5.531 kg
Mit Dichtung
Nein
Alternativen

CHF 878.76/ Stückexkl. MwSt

CHF 949.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026