SKF

SKF Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Messing 7317 BECBM

  • ERIKS:23759847
  • Hersteller:7317 BECBM
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 661.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 715.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
73
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
85 mm
Außendurchmesser
180 mm
Breite
41 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
156 kN
Statische Belastung
132 kN
Referenzdrehzahl
4500 rpm
Grenzdrehzahl
6000 rpm
Gewicht
4.738 kg
Mit Dichtung
Nein
Alternativen

CHF 689.11/ Stückexkl. MwSt

CHF 744.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026