CHF 412.44/ Stückexkl. MwSt
CHF 445.85inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 73 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 70 mm |
Außendurchmesser | 150 mm |
Breite | 35 mm |
Kontaktwinkel | 25 ° |
Käfig | Messing |
Mit Dichtung | Nein |