SKF

SKF Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Messing 7313 ACCBM

  • ERIKS:13529921
  • Hersteller:7313 ACCBM
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 346.79/ Stückexkl. MwSt

CHF 374.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
73
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
140 mm
Breite
33 mm
Kontaktwinkel
25 °
Käfig
Messing
Mit Dichtung
Nein