SKF

SKF Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Messing 7312 ACCBM

  • ERIKS:13529919
  • Hersteller:7312 ACCBM
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 283.46/ Stückexkl. MwSt

CHF 306.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
73
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
130 mm
Breite
31 mm
Kontaktwinkel
25 °
Käfig
Messing
Mit Dichtung
Nein