CHF 278.78/ Stückexkl. MwSt
CHF 301.36inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 73 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 55 mm |
Außendurchmesser | 120 mm |
Breite | 29 mm |
Kontaktwinkel | 40 ° |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 85 kN |
Statische Belastung | 60 kN |
Referenzdrehzahl | 7000 rpm |
Grenzdrehzahl | 9000 rpm |
Gewicht | 1.494 kg |
Mit Dichtung | Nein |