SKF

SKF Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Messing 7311 ACCBM

  • ERIKS:13529917
  • Hersteller:7311 ACCBM
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 239.76/ Stückexkl. MwSt

CHF 259.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
73
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
120 mm
Breite
29 mm
Kontaktwinkel
25 °
Käfig
Messing
Mit Dichtung
Nein