CHF 174.48/ Stückexkl. MwSt
CHF 188.61inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 73 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 50 mm |
Außendurchmesser | 110 mm |
Breite | 27 mm |
Kontaktwinkel | 40 ° |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 75 kN |
Statische Belastung | 51 kN |
Referenzdrehzahl | 7500 rpm |
Grenzdrehzahl | 10000 rpm |
Gewicht | 1.158 kg |
Mit Dichtung | Nein |