SKF

SKF Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Messing 7310 ACCBM

  • ERIKS:13529916
  • Hersteller:7310 ACCBM
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 202.23/ Stückexkl. MwSt

CHF 218.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
73
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
110 mm
Breite
27 mm
Kontaktwinkel
25 °
Käfig
Messing
Mit Dichtung
Nein