CHF 203.46/ Stückexkl. MwSt
CHF 219.94inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 73 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 40 mm |
Außendurchmesser | 90 mm |
Breite | 23 mm |
Kontaktwinkel | 40 ° |
Käfig | Messing |
Mit Dichtung | Nein |