SKF

SKF Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Messing 7308 BEM/VE095

  • ERIKS:12121275
  • Hersteller:7308 BEM/VE095
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 83.74/ Stückexkl. MwSt

CHF 90.52inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
73
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
23 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Messing
Gewicht
0.674 kg
Mit Dichtung
Nein