SKF

SKF Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Messing 7308 ACCBM

  • ERIKS:13529913
  • Hersteller:7308 ACCBM
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 171.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 185.85inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
73
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
23 mm
Kontaktwinkel
25 °
Käfig
Messing
Mit Dichtung
Nein