SKF

SKF Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Messing 7306 BECBY

  • ERIKS:23759780
  • Hersteller:7306 BECBY
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 85.58/ Stückexkl. MwSt

CHF 92.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
73
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
72 mm
Breite
19 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
37.5 kN
Statische Belastung
23.2 kN
Referenzdrehzahl
12000 rpm
Grenzdrehzahl
13000 rpm
Gewicht
0.369 kg
Mit Dichtung
Nein
Alternativen

CHF 107.54/ Stückexkl. MwSt

CHF 116.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026