CHF 114.43/ Stückexkl. MwSt
CHF 123.70inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 73 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 72 mm |
Breite | 19 mm |
Kontaktwinkel | 40 ° |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 35.5 kN |
Statische Belastung | 21.2 kN |
Referenzdrehzahl | 12000 rpm |
Grenzdrehzahl | 16000 rpm |
Gewicht | 0.366 kg |
Mit Dichtung | Nein |
CHF 107.54/ Stückexkl. MwSt
CHF 116.25inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026