SKF

SKF Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Messing 7306 ACCBM

  • ERIKS:13529910
  • Hersteller:7306 ACCBM
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 124.42/ Stückexkl. MwSt

CHF 134.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
73
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
72 mm
Breite
19 mm
Kontaktwinkel
25 °
Käfig
Messing
Mit Dichtung
Nein