SKF

SKF Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Messing 7305 ACCBM

  • ERIKS:13529908
  • Hersteller:7305 ACCBM
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 107.66/ Stückexkl. MwSt

CHF 116.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
73
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
17 mm
Kontaktwinkel
25 °
Käfig
Messing
Mit Dichtung
Nein