SKF

SKF Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Messing 7304 ACCBM

  • ERIKS:13529907
  • Hersteller:7304 ACCBM
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 86.99/ Stückexkl. MwSt

CHF 94.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
73
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
52 mm
Breite
15 mm
Kontaktwinkel
25 °
Käfig
Messing
Mit Dichtung
Nein