CHF 4'644.46/ Stückexkl. MwSt
CHF 5'020.66inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 70 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 280 mm |
Außendurchmesser | 420 mm |
Breite | 65 mm |
Kontaktwinkel | 40 ° |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 338 kN |
Statische Belastung | 540 kN |
Referenzdrehzahl | 1600 rpm |
Grenzdrehzahl | 1600 rpm |
Gewicht | 30.01 kg |
Mit Dichtung | Nein |