SKF

SKF Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Messing 7028 BGM

  • ERIKS:23759435
  • Hersteller:7028 BGM
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'273.17/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'376.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
70
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
140 mm
Außendurchmesser
210 mm
Breite
33 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
114 kN
Statische Belastung
129 kN
Referenzdrehzahl
3400 rpm
Grenzdrehzahl
3400 rpm
Gewicht
3.644 kg
Mit Dichtung
Nein