SKF

SKF Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Messing 7024 BGM

  • ERIKS:23759425
  • Hersteller:7024 BGM
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 852.18/ Stückexkl. MwSt

CHF 921.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
70
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
120 mm
Außendurchmesser
180 mm
Breite
28 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
87.1 kN
Statische Belastung
93 kN
Referenzdrehzahl
4000 rpm
Grenzdrehzahl
4000 rpm
Gewicht
2.268 kg
Mit Dichtung
Nein