SKF

SKF Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Messing 307438 A

  • ERIKS:23756648
  • Hersteller:307438 A
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 257.49/ Stückexkl. MwSt

CHF 278.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
106 mm
Außendurchmesser
140 mm
Breite
25 mm
Kontaktwinkel
20 °
Käfig
Messing
Gewicht
0.729 kg
Mit Dichtung
Nein