CHF 162.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 175.34inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 65 mm |
Außendurchmesser | 96.7 mm |
Breite | 23 mm |
Kontaktwinkel | 20 ° |
Käfig | Messing |
Gewicht | 0.444 kg |
Mit Dichtung | Nein |