CHF 1'282.82/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'386.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 73 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 110 mm |
Außendurchmesser | 240 mm |
Breite | 50 mm |
Kontaktwinkel | 40 ° |
Käfig | Kunststoff |
Dynamische Belastung | 240 kN |
Statische Belastung | 245 kN |
Referenzdrehzahl | 3400 rpm |
Grenzdrehzahl | 3600 rpm |
Gewicht | 9.712 kg |
Mit Dichtung | Nein |
CHF 1'204.97/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'302.57inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026