SKF

SKF Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Kunststoff 7321 BECBP

  • ERIKS:23759866
  • Hersteller:7321 BECBP
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'094.78/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'183.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
73
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
105 mm
Außendurchmesser
225 mm
Breite
49 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Kunststoff
Dynamische Belastung
216 kN
Statische Belastung
208 kN
Referenzdrehzahl
3600 rpm
Grenzdrehzahl
3800 rpm
Gewicht
8.33 kg
Mit Dichtung
Nein