CHF 898.54/ Stückexkl. MwSt
CHF 971.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 73 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 100 mm |
Außendurchmesser | 215 mm |
Breite | 47 mm |
Kontaktwinkel | 40 ° |
Käfig | Kunststoff |
Dynamische Belastung | 216 kN |
Statische Belastung | 208 kN |
Referenzdrehzahl | 3800 rpm |
Grenzdrehzahl | 4000 rpm |
Gewicht | 7.171 kg |
Mit Dichtung | Nein |
CHF 953.68/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'030.93inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026