SKF

SKF Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Kunststoff 7320 BECBP

  • ERIKS:23759861
  • Hersteller:7320 BECBP
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 923.04/ Stückexkl. MwSt

CHF 997.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
73
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser
215 mm
Breite
47 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Kunststoff
Dynamische Belastung
216 kN
Statische Belastung
208 kN
Referenzdrehzahl
3800 rpm
Grenzdrehzahl
4000 rpm
Gewicht
7.171 kg
Mit Dichtung
Nein
Alternativen

CHF 1'101.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'191.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026