Eriks
SKF

SKF Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Kunststoff 7318 BEP

  • ERIKS:23759856
  • Hersteller:7318 BEP
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 528.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 571.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
73
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
90 mm
Außendurchmesser
190 mm
Breite
43 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Kunststoff
Dynamische Belastung
156 kN
Statische Belastung
134 kN
Referenzdrehzahl
4300 rpm
Grenzdrehzahl
4000 rpm
Gewicht
4.975 kg
Mit Dichtung
Nein
Alternativen

CHF 537.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 581.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026