Eriks
SKF

SKF Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Kunststoff 7317 BEP

  • ERIKS:23759851
  • Hersteller:7317 BEP
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 455.53/ Stückexkl. MwSt

CHF 492.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
73
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
85 mm
Außendurchmesser
180 mm
Breite
41 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Kunststoff
Dynamische Belastung
146 kN
Statische Belastung
122 kN
Referenzdrehzahl
4500 rpm
Grenzdrehzahl
4300 rpm
Gewicht
4.259 kg
Mit Dichtung
Nein
Alternativen

CHF 462.77/ Stückexkl. MwSt

CHF 500.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026