SKF

SKF Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Kunststoff 7317 BEGAPH

  • ERIKS:24003005
  • Hersteller:7317 BEGAPH
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 690.01/ Stückexkl. MwSt

CHF 745.90inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
73
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
85 mm
Außendurchmesser
180 mm
Breite
41 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Kunststoff
Dynamische Belastung
156 kN
Statische Belastung
132 kN
Referenzdrehzahl
4500 rpm
Grenzdrehzahl
4800 rpm
Gewicht
4.259 kg
Mit Dichtung
Nein