CHF 437.14/ Stückexkl. MwSt
CHF 472.55inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 73 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 80 mm |
Außendurchmesser | 170 mm |
Breite | 39 mm |
Kontaktwinkel | 40 ° |
Käfig | Kunststoff |
Dynamische Belastung | 143 kN |
Statische Belastung | 118 kN |
Referenzdrehzahl | 5000 rpm |
Grenzdrehzahl | 5000 rpm |
Gewicht | 3.639 kg |
Mit Dichtung | Nein |
CHF 436.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 471.59inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026