SKF

SKF Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Kunststoff 7314 BEP

  • ERIKS:23759832
  • Hersteller:7314 BEP
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 253.33/ Stückexkl. MwSt

CHF 273.85inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
73
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
150 mm
Breite
35 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Kunststoff
Dynamische Belastung
119 kN
Statische Belastung
90 kN
Referenzdrehzahl
5600 rpm
Grenzdrehzahl
5300 rpm
Gewicht
2.546 kg
Mit Dichtung
Nein
Alternativen

CHF 257.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 278.41inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026