CHF 286.52/ Stückexkl. MwSt
CHF 309.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 73 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 70 mm |
Außendurchmesser | 150 mm |
Breite | 35 mm |
Kontaktwinkel | 40 ° |
Käfig | Kunststoff |
Dynamische Belastung | 127 kN |
Statische Belastung | 98 kN |
Referenzdrehzahl | 5600 rpm |
Grenzdrehzahl | 5600 rpm |
Gewicht | 2.546 kg |
Mit Dichtung | Nein |