SKF

SKF Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Kunststoff 7314 BEGAP

  • ERIKS:23759831
  • Hersteller:7314 BEGAP
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 217.79/ Stückexkl. MwSt

CHF 235.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
73
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
150 mm
Breite
35 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Kunststoff
Dynamische Belastung
127 kN
Statische Belastung
98 kN
Referenzdrehzahl
5600 rpm
Grenzdrehzahl
5600 rpm
Gewicht
2.546 kg
Mit Dichtung
Nein
Alternativen

CHF 315.29/ Stückexkl. MwSt

CHF 340.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026