SKF

SKF Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Kunststoff 7313 BEGAPH

  • ERIKS:24002986
  • Hersteller:7313 BEGAPH
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 246.33/ Stückexkl. MwSt

CHF 266.28inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
73
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
140 mm
Breite
33 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Kunststoff
Gewicht
2.1 kg
Mit Dichtung
Nein