SKF

SKF Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Kunststoff 7313 BECBP

  • ERIKS:23759822
  • Hersteller:7313 BECBP
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 241.67/ Stückexkl. MwSt

CHF 261.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
73
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
140 mm
Breite
33 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Kunststoff
Dynamische Belastung
116 kN
Statische Belastung
86.5 kN
Referenzdrehzahl
6000 rpm
Grenzdrehzahl
6300 rpm
Gewicht
2.1 kg
Mit Dichtung
Nein
Alternativen

CHF 244.26/ Stückexkl. MwSt

CHF 264.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026