-design-with-p-cage.jpg&w=1536&q=80)

-design-with-p-cage.jpg&w=160&q=80)

CHF 149.11/ Stückexkl. MwSt
CHF 161.19inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 73 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 65 mm |
Außendurchmesser | 140 mm |
Breite | 33 mm |
Kontaktwinkel | 40 ° |
Käfig | Kunststoff |
Gewicht | 2.1 kg |
Mit Dichtung | Nein |