SKF

SKF Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Kunststoff 7312 BEGAPH

  • ERIKS:13529920
  • Hersteller:7312 BEGAPH
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 193.19/ Stückexkl. MwSt

CHF 208.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
73
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
130 mm
Breite
31 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Kunststoff
Mit Dichtung
Nein