SKF

SKF Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Kunststoff 7311 BECBPH

  • ERIKS:13529918
  • Hersteller:7311 BECBPH
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 160.12/ Stückexkl. MwSt

CHF 173.09inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
73
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
120 mm
Breite
29 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Kunststoff
Mit Dichtung
Nein