SKF

SKF Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Kunststoff 7311 BECBP

  • ERIKS:23759810
  • Hersteller:7311 BECBP
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 160.93/ Stückexkl. MwSt

CHF 173.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
73
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
120 mm
Breite
29 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Kunststoff
Dynamische Belastung
85 kN
Statische Belastung
60 kN
Referenzdrehzahl
7000 rpm
Grenzdrehzahl
7000 rpm
Gewicht
1.338 kg
Mit Dichtung
Nein