SKF

SKF Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Kunststoff 7310 BEGAP

  • ERIKS:23759804
  • Hersteller:7310 BEGAP
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 111.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 120.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
73
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
110 mm
Breite
27 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Kunststoff
Dynamische Belastung
75 kN
Statische Belastung
51 kN
Referenzdrehzahl
7500 rpm
Grenzdrehzahl
8000 rpm
Gewicht
1.038 kg
Mit Dichtung
Nein
Alternativen

CHF 129.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 140.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026