Eriks
SKF

SKF Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Kunststoff 7309 BEP

  • ERIKS:23759798
  • Hersteller:7309 BEP
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 81.73/ Stückexkl. MwSt

CHF 88.35inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
73
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
100 mm
Breite
25 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Kunststoff
Dynamische Belastung
55.9 kN
Statische Belastung
37.5 kN
Referenzdrehzahl
8500 rpm
Grenzdrehzahl
8000 rpm
Gewicht
0.812 kg
Mit Dichtung
Nein