Eriks
SKF

SKF Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Kunststoff 7309 BEGCP/P5

  • ERIKS:12121278
  • Hersteller:7309 BEGCP/P5
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 94.99/ Stückexkl. MwSt

CHF 102.68inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
73
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
100 mm
Breite
25 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Kunststoff
Mit Dichtung
Nein