SKF

SKF Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Kunststoff 7308 BEP

  • ERIKS:23759792
  • Hersteller:7308 BEP
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 66.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 71.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
73
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
23 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Kunststoff
Dynamische Belastung
46.2 kN
Statische Belastung
30.5 kN
Referenzdrehzahl
9500 rpm
Grenzdrehzahl
9000 rpm
Gewicht
0.611 kg
Mit Dichtung
Nein