CHF 78.29/ Stückexkl. MwSt
CHF 84.63inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 73 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 40 mm |
Außendurchmesser | 90 mm |
Breite | 23 mm |
Kontaktwinkel | 40 ° |
Käfig | Kunststoff |
Dynamische Belastung | 50 kN |
Statische Belastung | 32.5 kN |
Referenzdrehzahl | 9500 rpm |
Grenzdrehzahl | 10000 rpm |
Gewicht | 0.611 kg |
Mit Dichtung | Nein |
CHF 85.86/ Stückexkl. MwSt
CHF 92.81inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026