SKF

SKF Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Kunststoff 7305 BEP

  • ERIKS:23759777
  • Hersteller:7305 BEP
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 35.36/ Stückexkl. MwSt

CHF 38.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
73
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
17 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Kunststoff
Dynamische Belastung
24.2 kN
Statische Belastung
14 kN
Referenzdrehzahl
14000 rpm
Grenzdrehzahl
14000 rpm
Gewicht
0.223 kg
Mit Dichtung
Nein